text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresa in carburo HF 100 A Carburo 12,7x25x6

Artículo No. 1G325731
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Taglio speciale INOX

Especificaciones

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Klingspor
Codice merceologico 82079091
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Números de artículo

Artículo No. 1G325731
EAN 4014855276226
UBB 500695738848
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.