Fiber discs
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Fiber discs
S0410.000.036
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
Klingspor Disco fibrato CS 565 diametro 115 mm granulazione 36 per acciaio inox zirconio
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S0410.000.036
Applicazione
Taglio
Numero massimo di giri (1/min)
13200
Diametro
115
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Numero massimo di giri (1/min)
13200
Diametro
115
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
115
Granulazione
36
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
36
Schema di foratura
Foro a forma di stella
Marchio
Klingspor
Weight per piece (g)
26
Codice merceologico
68053000
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S0410.000.036
EAN
4014855032501
UBB
240216440836
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6686