Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3R802159
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
Klingspor Disco diamantato DN 600 U Diamond 115x10x22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3R802159
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
10
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per mattoni
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
10
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per mattoni
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
10
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
9
Marchio
Klingspor
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core
Numeri di articolo
Numero articolo
3R802159
EAN
4014855252886
UBB
500695720275
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
330663