Cutting discs
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
Cutting discs
2M540513
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
Klingspor Disco da taglio 115 x 1,6 x 22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2M540513
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Klingspor
Model
A 346 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes
Numeri di articolo
Numero articolo
2M540513
EAN
5907560207502
UBB
500695772656
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
340936