Cutting discs
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
Cutting discs
9N991575
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
Klingspor Disco da taglio 115 x 0,8 x 22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9N991575
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Spessore (mm)
0.8
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
A gomito
Spessore (mm)
0.8
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Klingspor
Model
A 980 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection
Numeri di articolo
Numero articolo
9N991575
EAN
4014855206551
UBB
500513231166
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
322182