text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco cambio rapido 50mm P40


Numero articolo S0833.050.040
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 30000
Diametro 50
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 50
Materiale del supporto Polyester
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 30000
Diametro 50
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 50
Materiale del supporto Polyester
Granulazione 40
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo FEPA 40
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Plastic
Disco lamellare No
Marchio Klingspor
Weight per piece (g) 4
Model QRC 411
Type Quick-Change Disc

Numeri di articolo

Numero articolo S0833.050.040
EAN 4014855124589
UBB 500614786860
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  295307
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.