text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco cambio rapido 36/S/50


Numero articolo S0830.050.036
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 30000
Diametro 50
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 50
Granulazione 36
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 30000
Diametro 50
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 50
Granulazione 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 36
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Plastic
Disco lamellare No
Marchio Klingspor
Weight per piece (g) 3
Model QMC 910
Type Quick-Change Disc

Numeri di articolo

Numero articolo S0830.050.036
EAN 4014855123995
UBB 500571088912
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  295366
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.