text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco a ventaglio SMT 850 Kombi dm 125 mm granulazione 60 conica. acciaio zircone


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Numero articolo S0567.125.060
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 60
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Marchio Klingspor
Weight per piece (g) 0.512
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Descrizione

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Numeri di articolo

Numero articolo S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  312559
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.