text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco a ventaglio SMT 850 Kombi dm 125 mm granulazione 120 conica. Acciaio


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Numero articolo S0567.125.120
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Granulazione 120
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Finezza del tessuto non tessuto Finezza molto fine
Marchio Klingspor
Weight per piece (g) 0.512
Codice merceologico 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Descrizione

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Numeri di articolo

Numero articolo S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  312561
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.