text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco a ventaglio SMT 800 dm 125 mm granulazione media a macchia conica. acciaio normale


Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Numero articolo S0583.125.002
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
Marchio Klingspor
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Descrizione

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Numeri di articolo

Numero articolo S0583.125.002
EAN 4014855105854
UBB 500504372060
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  278499
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.