Flap discs
Tutte le categorie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Flap discs
S0576.000.080
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
Klingspor Disco a ventaglio SMT 628 Supra dm 115 mm granulazione 80 piatto. acciaio zirconio
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S0576.000.080
Applicazione
Macinazione
Forma
Flat
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro
115
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
115
Materiale del supporto
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Forma
Flat
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro
115
Tipo
Disco
Diametro del disco (mm)
115
Materiale del supporto
Altro
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Klingspor
Weight per piece (g)
32
Codice merceologico
68053000
Model
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S0576.000.080
EAN
4014855011711
UBB
240216483166
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
322793