Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
1M242503
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
Klingspor Diamond blade DT 910 BF Diamond 500X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1M242503
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
35
Marchio
Klingspor
Model
DT 910 BF Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete
Numeri di articolo
Numero articolo
1M242503
EAN
4014855248650
UBB
500695717222
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
330089