text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 910 BF Diamond 450X3,7X25,4

Numero articolo 1V176462
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Diametro del disco (mm) 450
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Diametro del disco (mm) 450
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.7
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 30
Model DT 910 BF Special

Descrizione

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Numeri di articolo

Numero articolo 1V176462
EAN 4014855248643
UBB 500695717065
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  330088
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.