Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
4U410538
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
Klingspor Diamond blade DT 910 BF Diamond 350X3,2X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4U410538
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.2
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
24
Marchio
Klingspor
Model
DT 910 BF Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete
Numeri di articolo
Numero articolo
4U410538
EAN
4014855248629
UBB
500695716646
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
330086