Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3J326398
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
Klingspor Diamond blade DT 910 B Diamond 350X3,2X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3J326398
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.2
Altezza del segmento (mm)
11
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
24
Marchio
Klingspor
Model
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numeri di articolo
Numero articolo
3J326398
EAN
4014855216970
UBB
500636771452
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325106