Food & Dairy machine building
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
Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
5F459020
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
Klingspor Diamond blade DT 910 B Diamond 300X2,8X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F459020
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
11
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
21
Marchio
Klingspor
Model
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numeri di articolo
Numero articolo
5F459020
EAN
4014855216642
UBB
500636766833
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325073