Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
9R084800
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
Klingspor Diamond blade DT 910 A Diamond 500X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9R084800
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per asfalto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
35
Marchio
Klingspor
Model
DT 910 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life
Numeri di articolo
Numero articolo
9R084800
EAN
4014855217809
UBB
500636781279
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325189