Food & Dairy machine building
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
Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
2A923535
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
Klingspor Diamond blade DT 910 A Diamond 350X3,2X25,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2A923535
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per asfalto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.2
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
24
Marchio
Klingspor
Model
DT 910 A Special
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life
Numeri di articolo
Numero articolo
2A923535
EAN
4014855217014
UBB
500636771601
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325110