Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
4J428458
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
Klingspor Diamond blade DT 902 B Diamond 500X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4J428458
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
11
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
30
Marchio
Klingspor
Model
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numeri di articolo
Numero articolo
4J428458
EAN
4014855217601
UBB
500636779059
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325169