Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
9U962371
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
Klingspor Diamond blade DT 902 B Diamond 350X3,2X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9U962371
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.2
Altezza del segmento (mm)
11
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
21
Marchio
Klingspor
Model
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numeri di articolo
Numero articolo
9U962371
EAN
4014855216819
UBB
500636769498
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325090