Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
2V437685
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
Klingspor Diamond blade DT 902 B Diamond 300X2,8X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2V437685
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
11
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
18
Marchio
Klingspor
Model
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numeri di articolo
Numero articolo
2V437685
EAN
4014855216499
UBB
500636765017
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325058