text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 902 A Diamond 500X3,7X25,4

Numero articolo 1X996826
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Numero massimo di giri (1/min) 3900
Diametro del disco (mm) 500
Adatto per asfalto

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Numero massimo di giri (1/min) 3900
Diametro del disco (mm) 500
Adatto per asfalto
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per pietra naturale
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.7
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 30
Marchio Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Numeri di articolo

Numero articolo 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325173
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.