Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
5I705290
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
Klingspor Diamond blade DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5I705290
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
4300
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per asfalto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
4300
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
28
Model
DT 902 A Special
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade
Numeri di articolo
Numero articolo
5I705290
EAN
4014855217212
UBB
500636774266
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325130
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare