Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
4L038517
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
Klingspor Diamond blade DT 902 A Diamond 350X3,2X25,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4L038517
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per asfalto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.2
Numero massimo di giri (1/min)
5500
Diametro del disco (mm)
350
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.2
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
21
Model
DT 902 A Special
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade
Numeri di articolo
Numero articolo
4L038517
EAN
4014855216857
UBB
500636769803
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325094
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare