Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
8X793493
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
Klingspor Diamond blade DT 902 A Diamond 300X2,8X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8X793493
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per asfalto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
18
Marchio
Klingspor
Model
DT 902 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade
Numeri di articolo
Numero articolo
8X793493
EAN
4014855216536
UBB
500636765439
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325062