text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 UT Diamond 230X2,5X22,23

Numero articolo 0H646676
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.5
Numero massimo di giri (1/min) 6600
Diametro del disco (mm) 230
Ruota diamantata

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.5
Numero massimo di giri (1/min) 6600
Diametro del disco (mm) 230
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.5
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Marchio Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Numeri di articolo

Numero articolo 0H646676
EAN 4014855218530
UBB 500636789454
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325367
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.