Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3D487847
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
Klingspor Diamond blade DT 900 UT Diamond 125X2,2X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3D487847
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.2
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.2
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.2
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 UT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness
Numeri di articolo
Numero articolo
3D487847
EAN
4014855218516
UBB
500636789033
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325365