text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 US Diamond 500X3,7X25,4

Numero articolo 4Y437466
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Diametro del disco (mm) 500
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Diametro del disco (mm) 500
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.7
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 36
Marchio Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y437466
EAN 4014855275984
UBB 500695735877
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334066
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.