Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
6C345409
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
Klingspor Diamond blade DT 900 US Diamond 450X3,6X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6C345409
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.6
Diametro del disco (mm)
450
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.6
Diametro del disco (mm)
450
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.6
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
32
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 US Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core
Numeri di articolo
Numero articolo
6C345409
EAN
4014855275977
UBB
500695735612
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334065