Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
6S286330
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
Klingspor Diamond blade DT 900 UD Diamond 230X2,6X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6S286330
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.6
Numero massimo di giri (1/min)
6600
Diametro del disco (mm)
230
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.6
Numero massimo di giri (1/min)
6600
Diametro del disco (mm)
230
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.6
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
15
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 UD Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Ultra fast cutting speed thanks to specially designed turbo segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Extended service life thanks to titanium-coated diamonds, suitable for use on almost any hard material
Numeri di articolo
Numero articolo
6S286330
EAN
4014855218011
UBB
500636784810
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325210