Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
0U700870
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
Klingspor Diamond blade DT 900 U Diamond 500X3,7X30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0U700870
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Numero massimo di giri (1/min)
3900
Diametro del disco (mm)
500
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
36
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use
Numeri di articolo
Numero articolo
0U700870
EAN
4014855217458
UBB
500636776816
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325154