text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 U Diamond 500X3,7X25,4

Numero articolo 0P961512
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Numero massimo di giri (1/min) 3900
Diametro del disco (mm) 500
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3.7
Numero massimo di giri (1/min) 3900
Diametro del disco (mm) 500
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 25.4
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3.7
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 30
Marchio Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numeri di articolo

Numero articolo 0P961512
EAN 4014855217557
UBB 500636778226
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325164
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.