text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 U Diamond 350X3X30

Numero articolo 5C960408
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3
Numero massimo di giri (1/min) 5500
Diametro del disco (mm) 350
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3
Numero massimo di giri (1/min) 5500
Diametro del disco (mm) 350
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 30
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 3
Altezza del segmento (mm) 10
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 24
Marchio Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numeri di articolo

Numero articolo 5C960408
EAN 4014855216901
UBB 500636770611
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325099
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.