Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
7N599147
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
Klingspor Diamond blade DT 900 U Diamond 300X2,8X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7N599147
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
21
Model
DT 900 U Special
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use
Numeri di articolo
Numero articolo
7N599147
EAN
4014855216574
UBB
500636766007
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325066
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare