Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
9O519808
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
Klingspor Diamond blade DT 900 U Diamond 300X2,8X30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9O519808
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.8
Numero massimo di giri (1/min)
6400
Diametro del disco (mm)
300
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.8
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
18
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use
Numeri di articolo
Numero articolo
9O519808
EAN
4014855216437
UBB
500636764028
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325052