text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 U Diamond 115X2,4X22,23

Numero articolo 0S032779
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.4
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.4
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.4
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 8
Marchio Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Numeri di articolo

Numero articolo 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325206
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.