text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 G Diamond 230X2,8X22,23

Numero articolo 9Y518503
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6600
Diametro del disco (mm) 230

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6600
Diametro del disco (mm) 230
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 24
Marchio Klingspor
Model DT 900 G Special

Descrizione

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.