text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 G Diamond 125X2,5X22,23

Položka č. 1Z389597
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2.5
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro del disco (mm) 125

technické údaje

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2.5
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro del disco (mm) 125
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.5
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 13
Marchio Klingspor
Codice merceologico 68042100
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Položka č. 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325031
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.