text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 G Diamond 115X2,5X22,23

Numero articolo 1F708398
Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2.5
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Altro
Spessore (mm) 2.5
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.5
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 12
Marchio Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Numeri di articolo

Numero articolo 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325029
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.