Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3U507194
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
Klingspor Diamond blade DT 900 FT Diamond 115X1,4X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3U507194
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.4
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro del disco (mm)
115
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.4
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro del disco (mm)
115
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
1.4
Altezza del segmento (mm)
7.5
Segmentazione
Dentato
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 FT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges
Numeri di articolo
Numero articolo
3U507194
EAN
4014855218783
UBB
500636794488
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325392