Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3D874567
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
Klingspor Diamond blade DT 900 FL Diamond 350X2,2X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3D874567
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.2
Diametro del disco (mm)
350
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.2
Diametro del disco (mm)
350
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.2
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Altro
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 FL Special
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numeri di articolo
Numero articolo
3D874567
EAN
4014855255993
UBB
500695728039
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
331050
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare