text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 FL Diamond 300X2,2X30

Numero articolo 9R607500
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.2
Diametro del disco (mm) 300
Ruota diamantata
Diametro del foro 30

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.2
Diametro del disco (mm) 300
Ruota diamantata
Diametro del foro 30
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.2
Altezza del segmento (mm) 7
Segmentazione Altro
Marchio Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numeri di articolo

Numero articolo 9R607500
EAN 4014855255986
UBB 500695727874
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  331049
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.