Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
5L945472
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
Klingspor Diamond blade DT 900 FL Diamond 200X1,6X30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5L945472
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
200
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
1.6
Diametro del disco (mm)
200
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
30
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
1.6
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Altro
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 FL Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numeri di articolo
Numero articolo
5L945472
EAN
4014855255931
UBB
500695727205
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
331046