text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 B Diamond 300X2,8X20

Numero articolo 5H474792
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6400
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Numero massimo di giri (1/min) 6400
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 20
Marchio Klingspor
Model DT 900 B Special

Descrizione

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Numeri di articolo

Numero articolo 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325078
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.