Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
3L223725
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
Klingspor Diamond blade DT 900 B Diamond 180X2,6X22,23
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3L223725
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.6
Numero massimo di giri (1/min)
8500
Diametro del disco (mm)
180
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.6
Numero massimo di giri (1/min)
8500
Diametro del disco (mm)
180
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.6
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
11
Marchio
Klingspor
Model
DT 900 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete
Numeri di articolo
Numero articolo
3L223725
EAN
4014855216284
UBB
500636761479
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325027