text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 900 B Diamond 125X2,4X22,23

Numero articolo 8W278236
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.4
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per calcestruzzo

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.4
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.4
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 9
Model DT 900 B Special

Descrizione

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Numeri di articolo

Numero articolo 8W278236
EAN 4014855217991
UBB 500636784406
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325208
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.