Lame diamantate
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Seghe
Lame diamantate
1J956524
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
Klingspor Diamond blade DT 900 B Diamond 115X2,4X22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1J956524
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
2.4
Numero massimo di giri (1/min)
13300
Diametro del disco (mm)
115
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
2.4
Altezza del segmento (mm)
12
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
8
Marchio
Klingspor
Codice merceologico
68042100
Model
DT 900 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete
Numeri di articolo
Numero articolo
1J956524
EAN
4014855217960
UBB
500636783820
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325205