text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 612 UT Diamond 300X2,8X20

Numero articolo 1G222258
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.8
Diametro del disco (mm) 300
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Ruota diamantata
Diametro del foro 20
Tipo di particelle Altro
Larghezza del segmento (mm) 2.8
Altezza del segmento (mm) 12
Segmentazione Dentato
Numero di segmenti 20
Marchio Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Numeri di articolo

Numero articolo 1G222258
EAN 4014855319879
UBB 500695768878
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  340224
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.