text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 612 UT Diamond 230X2,6X22,23

Numero articolo 8N199187
Spessore (mm) 2.6
Diametro del disco (mm) 230
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per calcestruzzo armato

Specifiche

Spessore (mm) 2.6
Diametro del disco (mm) 230
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per calcestruzzo armato
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.2
Larghezza del segmento (mm) 42
Altezza del segmento (mm) 12
Numero di segmenti 15
Marchio Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Numeri di articolo

Numero articolo 8N199187
EAN 4014855275793
UBB 500695734888
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334047
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.