Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
8J832411
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
Klingspor Diamond blade DT 612 AB Diamond 450X3,7X25,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8J832411
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
3.7
Diametro del disco (mm)
450
Adatto per asfalto
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
25.4
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
3.7
Altezza del segmento (mm)
10
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
28
Marchio
Klingspor
Model
DT 612 AB Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life
Numeri di articolo
Numero articolo
8J832411
EAN
4014855248599
UBB
500695716075
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
330083